Arbeitsplattenauflage
Arbeitsplattenauflage - 1
Arbeitsplattenauflage - 2
Arbeitsplattenauflage - 3
Arbeitsplattenauflage - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsplattenauflage

Die PVC Arbeitsplattenauflage ist öl- und benzinbeständig, schützt die Arbeitsfläche und zu bearbeitende Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Öl- und benzinbeständig


Die Folie ist benzinbeständig und damit beständig gegen überlaufende Kraftstoffe (Benzin, Diesel) und Öle



Abwaschbar, Wasserabweisend


Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe



Glatte Oberfläche


Leicht zu reinigen, robust und reißfest



Temperaturbeständig


Das Material hält Temperaturen zwischen -5° und +60° C aus

Hinweis

Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar