Auspresspistole HandyMax
Auspresspistole HandyMax
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Auspresspistole HandyMax - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole HandyMax

Zum Auspressen von WIT-Kartuschen (150 ml, 320 ml, 330 ml)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 320 ml und 330 ml



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 320 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-Express: 330 ml

  • BETONSCHRAUBENMÖRTEL WIT-BS: 150 ml