Auspresspistole WIT-Multi
Auspresspistole WIT-Multi - 1 Auspresspistole WIT-Multi - 2 Auspresspistole WIT-Multi - 3 Auspresspistole WIT-Multi - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Auspresspistole WIT-Multi - 1
Auspresspistole WIT-Multi - 2
Auspresspistole WIT-Multi - 3
Auspresspistole WIT-Multi - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Auspresspistole WIT-Multi

Zum Auspressen von nahezu allen WIT-Kartuschen und Silikon-Kartuschen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen



Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:


  • BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml

  • NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic: 330 ml

  • WIT-EXPRESS: 330 ml