Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Toyota Petrol Fuel System Cleaner
Toyota Einspritzreiniger für die vollständige Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems des Benzinmotors
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vollständige Reinigung des Kraftstoffsystems in einem einzigen Arbeitsgang
- Der innovative Einspritzreiniger von Toyota beseitigt das Problem von Ablagerungen im inneren des Benzinmotors, indem er das gesamte Kraftstoffsystem in einer einzigen Behandlung reinigt.
- Aufgrund seiner Reinigungsmittelbasis hinterlässt er keine zusätzlichen Ablagerungen auf den Ventilen, Einspritzdüsen oder im Brennraum. Das enthaltende Korrosionsschutzmittel schützt zudem Metalloberflächen, die mit Kraftstoff in Berührung kommen und der Einspritzreiniger kann bei Abgasuntersuchungen zu verbesserten Ergebnissen führen. Eine mäßige Überbehandlung schadet dem Motor nicht.
Nicht empfohlen für die Verwendung von 2-Takt-Motoren
Geeignet für Benzinmotoren
Gießen Sie den gesamten Inhalt des Behälters in den vollen Kraftstofftank. Den Tank erst nachfüllen wenn er maximal ¼ gefüllt ist. Es wird empfohlen den Vorgang alle 15000 Kilometer zu wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!