Betonschraube W-BS Compact Typ I
Betonschraube W-BS Compact Typ I - 1
Betonschraube W-BS Compact Typ I - 2
Betonschraube W-BS Compact Typ I - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonschraube W-BS Compact Typ I

Einfache Montage mit Akkuschrauber. Vermeidet Bewehrungstreffer dank sehr geringer Einbindetiefe. Für Beton, mit Innengewinde (M8/M10), für Abhängungen Gewindestangen, Stahl verzinkt
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
  • Schnelle und einfache Montage ohne Tangential-Schlagschrauber

  • Zeit- und kostensparende Montage

  • Äußerst flexibel in der Anwendung (Stufengewinde M8/M10)

  • Kann von Hand montiert werden
Leistungsnachweis
  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020
Hinweis
  • Die W-BS Compact kann von Hand montiert werden

  • Bei der Montage mit Akkuschrauber werden mindestens 5 Vorversuche vor Ort empfohlen, um die korrekte Einstellung des Schraubers zu gewährleisten und ein Überdrehen der W-BS Compact zu verhindern. Es wird empfohlen mit der niedrigsten Drehmomenteinstellung des Schraubers zu beginnen und diese, falls notwendig, zu erhöhen

  • Ein Tangentialschlagschrauber darf für die Montage nicht verwendet werden
Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen mit Gewindestangen/-stücken

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen

Anker ansetzen

Anker einschrauben

  • ETA-15/0091 für Mehrfachbefestigung nicht tragender Systeme in Beton

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120; Technical Report TR020