Ultraspeed M Halogenfrei

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ultraspeed M Halogenfrei

Biegsamens, halogenfreies, sich selbst zurückbildendes Elektroinstallationsrohr mit innenliegender Gleitschicht.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Innenliegende Beschichtung bei Dimension 20 u. 25 für erleichtertes Einziehen

  • Klassifizierung: EN 33433

  • ≥750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit

  • ≥2J - mittlere Schlagfestigkeit

  • - 25°C bis +105°C

  • schwarz

  • halogenfrei

  • PP, LSF0H, selbstverlöschend

  • Glühdrahtprüfung 960°C

DIN EN 61386-22, DIN EN 61034-2, DIN EN 50642​

Palettenmengen:


  • Nennweite 20mm: 5600 m

  • Nennweite 25mm: 3600 m

  • Nennweite 32mm: 1800 m

  • Nennweite 40mm: 1400 m

  • Nennweite 50mm: 700 m