Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Biegsames Elektroinstallationsrohr Ultraspeed M UV Halogenfrei
Biegsames, halogenfreies, UV beständiges und sich selbst zurückbildendes Elektroinstallationsrohr mit innenliegender Gleitschicht.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innenliegende Beschichtung für erleichtertes Einziehen
- Klassifizierung: EN 34223
- ≥750 N/5 cm - mittlere Druckfestigkeit
- ≥6J - schwere Schlagfestigkeit
- - 5°C bis +90°C
- Schwarz
- Halogenfrei
- UV beständig
- PP, LSF0H, selbstverlöschend
- Glühdrahtprüfung 960°C
Palettenmengen:
- Nennweite 25 mm: 1200 m
- Nennweite 32 mm: 600 m
- Nennweite 40 mm: 500 m
LowSmoke: IEC 61034-4
Halogenfrei: EN50642, DIN VDE 0604-2100
0H Zero Halogen: IEC 60754-1, IEC 60754-2
DIN EN 61386-1, DIN EN 61386-22,
Anti-UV: DIN EN 50618:2015-12
Biegsames Elektroinstallationsrohr, schwarz für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, in Estrich und Beton, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!