Bimetall-Sägeblatt HSS
Bimetall-Sägeblatt HSS - 1 Bimetall-Sägeblatt HSS - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Bimetall-Sägeblatt HSS - 1
Bimetall-Sägeblatt HSS - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bimetall-Sägeblatt HSS

Kein Sägeblatt bietet mehr an Schnittleistung und Flexibilität

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Spezialstähle: An der Zahnkante hochlegierter Schnellstahl, am Rücken zäher Werkzeugstahl



Durch Zahnkanten aus vollgehärtetem Material sind Schnittleistungen und Standzeiten nicht zu übertreffen



Sie arbeiten mit einem Sägeblatt schneller, länger und damit wirtschaftlicher



Normale Verzahnung


  • Mehr Wirtschaftlichkeit

  • Mehr Sicherheit

  • Hohe Schnittleistung

  • Längere Standzeiten


Progressive Verzahnung


  • Universell einsetzbar

  • Durch hohe Zahnteilung im Anschnittbereich ist ein leichtes Ansägen möglich. Das „Flattern“ von Dünnmaterialien wird erheblich reduziert.

  • Durch die niedrige Zahnteilung im übrigen Schnittbereich hohe Zerspanungsleistung möglich.