Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) - 1
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) - 2
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) - 3
Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll) - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit Innensechskant C 6,3 (1/4 Zoll)

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Schnelle, sichere und kräfteschonende Verschraubung


  • Die präzise Zentrierung des Bits und die maximale Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb erleichtern die korrekte Verschraubung auch bei zahlreichen Schraubvorgängen


Ein Bit für Hand- und Maschinenwerkzeuge


  • Der Antrieb mit 1/4 Zoll-Außensechskant passt auf die meisten Standardaufnahmen von Schraubendrehern mit Bitaufnahmen, Elektroschraubendrehern und Akkuschraubendrehern

  • Die Nuten im Antrieb sorgen für den sicheren Halt im Werkzeug


Schrauberbit mit Durchhaltevermögen


  • Nicht nur das patentierte POWERDRIV-Design des Bits sondern auch das Material des Bits sorgen für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung