Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bit RW® M6 Gewinde
Der perfekte Gewindebit für die neue Generation der ASSY Schrauben bei der Verwendung im Magazin-Schraubvorsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mehr Power durch größere Kontaktfläche am Bit
- Mehr Stabilität und punktgenaues Ansetzen durch perfekten Sitz des Bits im Antrieb
- Kein Klemmeffekt vom Bit in der Schraube dank optimierter Passform
- Leichte Montage bei festsitzendem Bit mit Schlüsselhilfe 5,5 mm
- 2-fach bedruckter Bit zur einfachen Identifikation der gewünschten Bitgröße
RW-Gewindebits sind mit einem grauen Farbring bedruckt und haben keinen Klemmeffekt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!