Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bitbox Größe 3 leer
ORSY-System-Bitbox aus hochwertigem Kunststoff zum individuellen Bestücken von max. 32 Bits und einem Bithalter
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mobilität und Austauschbarkeit der Bitriegel
- Herausnehmbare Bitriegel zur Mitnahme zum Einsatzort oder zur individuellen Bestückung
- Mit einem schmalen Schraubendreher sind die Bitriegel leicht aus der Box zu entfernen
Sichere Klemmung und leichte Entnahme
- Die Bits sitzen fest im Bitriegel und fallen nicht heraus
- Der bewegliche Bietriegel erlaubt leichtes Entnehmen der Bits
Immer griffbereit
- Die Bitbox lässt sich mit dem praktischen Clip z. B. an einem Gürtel befestigen und ist bei Bedarf abnehmbar
ORSY-System
- Kompakte Abmessungen im Würth Rastermaß für die perfekte Lagerung mit weiteren ORSY-Produkten, z. B. im Würth Systemkoffer oder in den Schubladen des Werkstattwagens
- Inklusive einer Kunststoffhalterung für 1/4-Zoll-Bithalter
- Für bis zu 3 bestückte Bitriegel, die separat erhältlich sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!