Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben und Kombiblechschrauben 6-kt.-Kopf Sortiment 890-teilig im System-Koffer 4.4.1. Blechschrauben DIN 7976
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K) und Kombiblechschrauben mit unverlierbarer Scheibe, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Inhalt: 890 Teile
- Je 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 16 mm
- Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 19 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf 8,0 x 25 mm
- Je 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (15mm) 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 16 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (18mm) 6,3 x 20 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 Blechschrauben mit 6kt.-Kopf und Scheibe (21mm) 8,0 x 19 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!