Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ringschneide PG-Rohrgrößen
Schneidet in wenigen einfachen Schritten schnell, einfach, sauber und ohne Grate Löcher in dünne Materialien.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geeignet für viele Materialien, wie z. B.:
- Dünne Stahl-/Edelstahlplatten
- Dünne NE-Metallbleche
- Kunststoff und andere leichte Materialien
Das Paket enthält eine Zugschraube.
- Beispielsweise Festschlüssel oder Ratschenschlüssel verwenden
PG steht für Rohrgröße
Die neue Norm DIN EN 50262 trat am 01/01/2000 in Kraft. Die neue Norm verwendet neue metrische Größen.
Die zehn Größen PG 7 / 9 / 11 / 13,5 / 16 / 21 / 29 / 36 / 42 und PG 48 wurden durch acht neue metrische Größen ersetzt (gemäß neuer DIN EN 50262) Hierbei handelt es sich um M 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 und M 63. Direkte Umrechnung ist nicht möglich!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!