Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blindniet Flachkopf
Hülse: Aluminium AIMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die Nietverbindung bietet saubere Schließbildung, patentierte Nietdornverriegelung und große Schaftausdehnung für konstant hohe Zug und Scherfestigkeiten sowie maximale Bohrlochfüllung auch bei zu groß gebohrten Bohrlöchern.
- Der große Klemmlängenbereich begrenzt die Typenanzahl, reduziert die Typenvielfalt in der Lagerhaltung und senkt Fehlerquellen in der Verarbeitung.
Bauaufsichtliche Zulassung
∅ 4,8 mm: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!