Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenfugendichtstoff
Kennzeichnungsfreier, lösungsmittelfreier 1K-PU Dichtstoff für stark belastete Fugen im Innen- und Außenbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr emissionsarm
Geprüftes Emissionsverhalten
Lebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat)
Für Abdichtungen im lebensmittelnahen Bereich geeignet
Elastisch
- Kompensation unterschiedlicher Materialausdehnungen
- Vibrations- und schalldämpfend
Verhindert Kontaktkorrosion
Blasenfreies Aushärtungssystem
Silikonfrei
Geprüft nach EN 15651 Teil 4
- Brandverhalten: Klasse E
- Reißfestigkeit: Bestanden
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Zugverhalten unter Vorspannung: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen: Bestanden
- Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C: Bestanden
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
- Darf nicht zur Glasversiegelung und in Schwimmbädern angewendet werden
- Aushärtezeit von 14 Tagen bei ca. 20 °C Material- und Bodentemperatur bis zur vollen Belastbarkeit
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
- Der Farbton kann durch die Einwirkung von Umwelt- und Fremdeinflüssen, wie Chemikalien, eine hohe Temperatur, UV-Strahlung, ungeeignete Anstriche oder Glätemittel, beeinträchtigt werden. Die nicht auszuschließenden Veränderungen des Farbtons haben keinen Einfluss auf die technischen und schützenden Eigenschaften des Produkts.
- Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden. Anstriche haben eine begrenzte Dehnfähigkeit und können bei Fugenbewegungen reißen oder abblättern.
- Farbveränderungen aufgrund von Unverträglichkeiten können nicht ausgeschlossen werden. Mit dichtstoffverträglichen Anstrichen sollten die Fugenränder max. 1 mm beschnitten sein (Prüfung nach DIN 52 452-4).
- Nicht auf bituminösen oder anderen öl- oder weichmacher-ausdünstenden Untergründe, wie z. B. EPDM oder Naturkautschuk, einsetzen, bzw. Vorversuche durchführen
- Gute chemische und mechanische Belastbarkeit. Es ist darauf zu achten, dass Fugen nicht mit harten Reinigungsbürsten zerstört werden. Eingesetzte Chemikalien können die Widerstandsfähigkeit mindern.
- Alle Werkzeuge und das Verarbeitungszubehör sind unverzüglich mit Klebstoff-Entferner zu reinigen. Ausgehärtete Dichtstoffreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.
- Darf im unausgehärtetem Zustand nicht mit isocyanatreaktiven Substanzen gemischt oder in Kontakt gebracht werden. Ansonsten wird die Ausreaktion und Vernetzung des Materials gestört oder verhindert. Insbesondere Alkohole als Bestandteil von Spiritus, Verdünnung, Reinigungsmittel und Schalöl sind zu vermeiden.
Geprüft nach EN 15651 Teil 4
- Brandverhalten: Klasse E
- Reißfestigkeit: Bestanden
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Zugverhalten unter Vorspannung: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Wasser nach 28 Tagen: Bestanden
- Haft-Dehnverhalten nach Eintauchen in Salzwasser nach 28 Tagen: Bestanden
- Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C: Bestanden
- Dauerhaftigkeit: Bestanden
* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php
Der Bodenfugendichtstoff ist besonders für die Verfugung von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich im lebensmittelnahen Bereich geeignet. Für Bodenfugen in Beton und Estrich geeignet, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind, z.B. Fugen in Lagerhallen, Fertigungshallen, Parkdecks, Hofflächen, Tiefgargen, bei gefliesten Böden in Eingangshallen und Treppenhäusern.
- Die Fugenflanken müssen tragfähig, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämmen, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffitibeschichtungen sein
- Nach der Untergrundvorbereitung und dem Einbringen einer dicht anliegenden, geschlossenzelligen PE-Rundschnur wird der Fugendichtstoff in die vorbereitete Fuge mit einer geeigneten Pistole eingebracht. Es ist darauf zu achten, dass der Dichtstoff blasen- und hohlraumfrei eingebracht wird und vollflächigen Kontakt zu den Fugenflanken aufweist. Im Anschluss wird die Fugenoberfläche mit geeignetem Glättwerkzeug oder Spachtel abgezogen. Dabei muss der Dichtstoff an die Haftflächen und das Hinterfüllmaterial angedrückt werden.
- Bei Bedarf kann die Oberfläche mit Würth Dichtstoffglättemittel geglättert werden
- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!