Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger mit Steckzapfen
Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vernickelter Stahl mit hoher Bruchfestigkeit und hochwertiger Oberfläche
- Sorgt mit dem gerillten Zapfen (Ø 5 mm) für sehr guten Halt in der Schrankseite
- Gewährleistet mit einem Höhenverhältnis von 6 mm zwischen Bohrungsmittelpunkt und Unterkante des Fachbodens eine präzise Positionierung
- Kompatibel mit den Bodenträgern 0683311125 und 0683311126
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!