Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bodenträger mit Steckzapfen
Mit gerilltem Zapfen für einen sehr guten Halt in der Schrankseite
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Werkstoff: Zinkdruckguss, vernickelt
- Hohe Bruchfestigkeit
- Hochwertige Oberfläche
- Zapfen-Ø 5 mm gerillt
- Sehr guter Halt in Schrankseite
- Höhenverhältnis Mitte Bohrung in Schrankseite zu Unterkante Fachboden = 6 mm
- Kompatibel mit Bodenträger 0683311125 und 0683311126
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!