Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco - 1
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco - 2
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco - 3
Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohr- und Schneidöl Cut and Cool Eco

Biologisch abbaubares Schneidöl

  • Farbe: Hellgelb
  • Geruch/Duft: Neutral
  • Chemische Basis: Synthetischer Ester
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Dichte: 0,77 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Säurefrei: Ja
  • Chlorfrei: Ja
  • Schwermetallfrei: Ja
  • Flammpunkt min.: 275 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • Chlorhaltig: Nein
  • Grundölviskosität, kinematisch: 35 mm²/s
  • Lackbenetzungsstörende Stoffe: Nein
  • Phosphorfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Farbe Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893050012
5 l Kanister Hellgelb Neutral
1 St.
0893050011
400 ml Aerosoldose Hellgelb Neutral
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
Aerosoldose mit ECO-Stop-Technologie


  • Bis zu 2500 Anwendungen möglich durch vordefinierte Menge pro Ventilbetätigung

  • Geringste Rauchentwicklung


Einfach in der Anwendung


Keine Reinigung der Metalle vor Montage oder Weiterbehandlung (z.B. Schweißen) bei geringen Einsatzkonzentrationen nötig



Neutrales Verhalten


  • Kontakt mit empfindlichen Materialien (z.B. Marmor, Kunststoff, elektr. Bauteile) möglich

  • Geruchsneutral
Hinweis

Ölgetränkte Putzlappen nur in nichtbrennbaren, selbsttätig und dicht verschließenden und entsprechend gekennzeichneten Behältnissen aufbewahren (BGI 560).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.