Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrautomat DRILL-FIX
Ermöglicht auf großen Dachflächen aus Beton ein rationelles und zeitsparendes Bohren von Befestigungslöchern. Mit einem Arbeitshub können bis zu 6 Befestigungslöcher gleichmäßig hergestellt werden.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Maschinen verstellbar für Linear- und Feldbefestigungen
- Leichtbauweise
- Transport durch Aufzug und Kran möglich
- Tiefenanschlag und elektronische Anlaufverzögerung
- Max. Bohrtiefe/Hub 400 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!