Bohrmaschinenpumpe Gardena

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrmaschinenpumpe Gardena

Passend für jede Bohrmaschine

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Max. Förderleistung 2.400 l/h

  • Max. Förderhöhe 30 m, max. Saughöhe 3 m, max. Druck 3 bar

  • Max. Drehzahl 3.400 U/min