Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochleistungs-Gasgerät DIGA WO-KN 16/75
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis
Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
LED-Ladestandsanzeige
Kontinuierliche Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akkukapazität
Ermüdungsfreies Arbeiten
- Rückschlag absorbierender, rutschfester Griff
- Ideal ausbalanciert
Universell einsetzbar
Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen
Lithium-Ionen-Technologie
Geringes Gewicht, hohe Leistung und kein Memory-Effekt des Akkus
Praktischer Gürtelhaken
- Passende Klammern-Typen: Q, QZ, ETA-Q und ETA-Z
- Passende Gaskartusche (Art.-Nr. 0864900200 und 0864900201)
Befestigung von Brandschutzplatten, Estrichplatten, Eindeckung aus Stahl, Gipsplatte, Spanplatten, Fibergips, Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, OSB Platten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!