In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Sortierung
Akkubetriebener Streifennagler für Nägel Ø 2,9 bis 3,3 mm in den Längen 50 bis 90 mm
Kraftvoller Nagler zur Verarbeitung von Coilnägeln in den Durchmessern 2,5-3,8 mm, Länge 45-90 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 10,8-11,3 mm und einer Länge von 35-75 mm
Kraftvoller Nagler zum Verarbeiten von Stiftennägeln mit der Breite 1,6 mm und einer Länge von 25-64 mm
Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln mit 21-22°-Neigung, in den Durchmessern 2,9-4,1 mm, Länge 50-90 mm
Kraftvoller, leichter Druckluftnagler zur Verarbeitung von Halbkopf-Streifennägeln mit 30-34°-Neigung