Sortierung
11 Artikel mit 11 Ausführungen gefunden
Kraftvolles Kombigerät zum Verbinden von verschiedenen Befestigungselementen: Klammern Typ WN, Klammern Typ W155 und T-Nägel.
Besonders leichter und handlicher Nagler für Nägel mit einem Durchmesser von 1,2 mm, Länge 15-54 mm
Kraftvoller, leichter Druckluftnagler zur Verarbeitung von Halbkopf-Streifennägeln mit 30-34°-Neigung
Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln 21-22°-Neigung
Druckluftnagler zum Verarbeiten von Hafternägel. Kunststoff gebunden 25 - 45 mm
Breitrückenklammern von 65 - 160 mm Länge und Duchmesser von 1,8 - 2 mm für Weichfaserdämmplatten, Styroporplatten etc.
Professioneller Ankernagler 34° für kunststoffgebundene Ankernägel 40-60 mm
Kraftvoller Druckluftnagler zur Verarbeitung von Rundkopf-Streifennägeln mit 21-22°-Neigung, in den Durchmessern 2,9-4,1 mm, Länge 50-90 mm
Kraftvoller Nagler zur Verarbeitung von Coilnägeln in den Durchmessern 2,5-3,8 mm, Länge 45-90 mm
Druckluftnagler zum Verarbeiten von Dachpappstiften. Coilgebunden 19 - 45 mm
Sehr leichtes, kraftvolles Gerät zum Verarbeiten von Klammern mit der Breite 12,8 mm, Länge 4-16 mm
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.