Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HENSOTHERM® 7 KS Gewebe
Im Brandfall aufschäumende Kabelbandage, zur Verhinderung der Brandausbreitung über Kabel, Kabelbündel und Kabeltrassen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Trägermaterial ist Glasfilamentgewebe
- Fläche 12 m2
- Flexibel, kann daher in engen Windungen verarbeitet werden
- Dämmschichtbildend
- Lösemittel-, halogen- und weichmacherfrei
- Einfache und schnelle Montage
- Staubfreie Verarbeitung
- Leichte Nachinstallation
- Keine sonderte Abhängung notwendig
Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden.
Prüfberichte: 2012-B-2553, 2012-B-4202/01-03 MPA Dresden.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Als Ummantelung von Kabeln, der Trag- und Halterungskonstruktionen und als Raumabschluß.
1. Hensotherm® 7 KS Gewebe lässt sich einfach mit Messer oder Schere schneiden.
2. Hensotherm® 7 KS Gewebe in Längsrichtung um Kabelbündel, Trag- und Halterungskonstruktionen legen.
3. Überlappung von Längs- und Querstößen mind. 5 cm.
4. Für das Verschließen der Kabelumhüllung sind zwei Methoden zugelassen: Hensotherm® 7 KS Gewebe an der Unterseite des Kabelbündels / der Trag- und Halterungskonstruktion gegeneinander legen und mit Zangenhefter oder Druckluft-Heftzange mit Klammern fixieren. Der Abstand der Klammern von den Gewebeenden soll dabei mind. 2 cm betragen. Oder Hensotherm® 7 KS Gewebe mit einer Überlappung von mind. 5 cm mit metallischen Spann-Bändern oder verzinktem Draht fixieren. Abstand der Fixierungen max. 40 cm.
5. Wird Hensotherm® 7 KS Gewebe in Verbindung mit nicht voll belegten Kabelpritschen oder -leitern angewendet und dabei zwischen Kabeln und Gewebe Zwischenräume grösser als 4 cm vorhanden sind, müssen diese mit Lagen des Brandschutzgewebes aufgefüllt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!