Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsenreiniger Plus
Zur Reinigung und Entfettung bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schnelles Ablüftverhalten und hohe Reinigungsleistung
- Schnelle und effektive Entfernung von Ruß, Fett, Bremsstaub und öligen Rückständen
- Rückstandsfreie Reinigung
Überkopfventil zur 360° Anwendung
Hohe Materialverträglichkeit gegenüber Lacken, Kunststoffen, Dichtungen und Gummi
Acetonfrei
AOX- und silikonfrei
Nicht auf heiße Teile sprühen. Nicht zur Oberflächenreinigung von Klebestellen geeignet. Gummi- und Kunststoffteile sowie lackierte Oberflächen sollten vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit getestet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Reinigt Trommelbremsen, Kupplungsteile, Klebe- und Dichtflächen von Belagabrib, Öl, Fett und Schmutz.
Die zu reinigenden Flächen einsprühen und mit einem sauberen Lappen nachwischen. Bei starken Verschmutzungen Vorgang wiederholen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!