Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeit DOT 4
Für hydraulische Brems- und Kupplungssyteme.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Erfüllt und übertrifft die aktuellen internationales Spezifikationen der US- amerikanischen FMVSS Nr. 16 DOT 4, SAE J1703 und ISO 4925 (Klasse 3).
Geeignet für die Verwendung in PKW, Nutzfahrzeugen und Motorrädern mit hydraulische Bremssystemen und Kupplungssystemen empfohlen wo ein nicht Erdöl basierendes Medium zu verwenden ist. Nicht geeignet für Fahrzeuge mit Mineralölsystemen (z. B. bestimmten Citroen-Modelle). Im Zweifelsfall konsultieren Sie das Fahrzeugshandbuch.
Trockensiedepunkt min. 250 °C. Nasssiedepunkt min. 155 °C.
Bremsflüssigkeit sauber und trocken halten. Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser, Erdölprodukte oder andere Materialen können zum Ausfall der Bremse oder zu kostspieligen Reparaturen führen. Lagern Sie Bremsflüssigkeit nur im Originalbehälter. Behälter sauber und dicht geschlossen halten, um die Ablagerung von Wasser zu verhindern. Behälter nicht nachfüllen und nicht für andere Flüssigkeiten verwenden. Entsorgen Sie gebrauchte Bremsflüssigkeit verantwortungsvoll (EU-Abfallschlüssel 160113). Bremsflüssigkeit beeinträchtigt die Lackierarbeiten – wenn verschüttetes Wasser sofort mit viel Wasser abgewaschen wird.
Der Wechsel von Bremsflüssigkeit hat alle 2 Jahre zu erfolgen. Befolgen Sie die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers, wenn Sie Bremsflüssigkeit hinzufügen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!