Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremsflüssigkeitstester
Einfach, schnell und präzise den Wassergehalt in allen Polyglykol- basierten Bremsflüssigkeiten (DOT3/DOT4 und DOT5.1) überprüfen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Handlicher Prüfstift mit Halteclip
Praktische Aufbewahrung in der Brusttasche
Ein Druckknopf für Schnelltest und Umschaltung
Intuitive Bedienung möglich
Kompakt und leichte Bauform
Ca. 55 g inkl. Batterien
Schnelle und präzise Messung
Unterstützt die Service-Annahme, kann Kunden direkt gezeigt werden
Selbsttest
Batterie- und Einsatzbereitschaft überprüfen
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
Säure- und laugenfest, schlag- und bruchfest. Somit lange Lebensdauer.
Automatische Abschaltung
Nach ca. einer Minute Batterieschonung
LED-Beleuchtung
Macht das Eintauchen der Messspitzen und die Schmutzpartikel im Bremsflüssigkeitsbehälter sichtbar.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sie sind gesondert zu entsorgen.
Nach IEC/EN 61010-1 Norm hergestellt und zertifiziert
Bei jeder Kfz-Inspektion bzw. Service-Annahme
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!