Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bremssattel-Schlagschlüssel 3/4 Zoll für NFZ MAN TGA/TGS/TGX
Ermöglicht die De- und Montage der Bremssattel-Befestigungsschrauben bei Arbeiten an der Bremsanlage.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einsatz vorrangig an NFZ-Vorder- und Nachlaufachsen
- Mittels Hammerschlag auf das Schlüsselende werden selbst hartnäckige Verschraubungen gelöst.
- Schlüssel ist mit einem 3/4 Zoll Antriebsvierkant ausgestattet, welcher in Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel auch den Anzug nach Herstellervorgaben ermöglicht.
- Der Ausbau des Spurstangenhebels ist nicht mehr erforderlich.
Aufgelaserte Drehmoment-Umrechnungsformel (erforderlich durch bauartbedingte Hebelverlängerung) beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!