Büro-Steckregal
Büro-Steckregal - 1
Büro-Steckregal - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Büro-Steckregal

Stabiles Steckregal mit 6 Stahlfachböden zur übersichtlichen und platzsparenden Lagerung von Ordnern und weiterem Büromaterial.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Rahmen- und Regalaussteifung (Tiefenriegel & Kreuzdiagonale)

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Bei Regaltiefe 600 mm können die Ordner hintereinander gelagert werden (beidseitiger Zugriff möglich)

  • Regale mit einer Tiefe von 600 mm werden mit Längenriegeln stabilisiert

  • Fachböden im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar, einfache Montage mit steckbarem Fachbodenträger
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.