Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Butyldichtungsband S06 mit Alukaschierung
Selbstklebendes Abdichtungsband aus Butylkautschuk mit Kaschierung aus Alu-PET-Laminat für ebene Untergründe
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für universellen Einsatz auf ebenen Untergründen
Gute Haftung auf den meisten Substraten
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet
Sehr gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
UV-beständig, wasserbeständig, dampfdiffusionsdicht
Hohe Langzeitstabilität
Fingerlift für die einfachere Verarbeitung
Lösemittelfrei
Nicht beständig gegen Öl, Fett, Testbenzin und andere Lösungsmittel
- Abdichtung von Wand-, Dach und Strukturfugen
- Abdichtung von Oberlichten, Kaminverkleidungen, Metallverbindungen und anderen Verbindungen aus Glas, Kunststoff und Metall
- Einsatz bei Gewächshäusern und Verglasungen
- Abdichtungen bei Lüftungs- und Sanitäranlagen
Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, glatt und frei von losen Bestandteilen sowie frei von Staub, Fett, Eis oder Tau sein. Scharfe und spitze Unebenheiten sind zu beseitigen. Löcher, Fehlstellen oder Hohlkehlen sind auszugleichen. Für saugende oder poröse Untergründe empfehlen wir die Vorbehandlung mit Sprühprimer.
Das Band mit einer Andrückrolle o.ä. festdrücken. Butyl verhält sich thermoplastisch und wird bei hohen Temperaturen weicher und klebriger. Das Band daher mit einem Andruckprofil befestigen, um ein Verrutschen der Dichtung zu verhindern. Dabei zu hohen Anpressdruck bzw. das Komprimieren des Butyls auf den Nullpunkt vermeiden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!