CEE-Kupplung 400 V, 6H

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

CEE-Kupplung 400 V, 6H

Verschraubung mit integrierter Zugentlastung, Dichtung und Kabelknickschutz

  • Polzahl: 5 Stck
  • Nennspannung: 400 V/AC
  • Farbe: Rot
  • Werkstoff Gehäuse: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennstrom Kabeldurchmesser min./max. Schutzart IP Verriegelungsart Anzahl VE
Preis/VE
0969705516
16 A 8-16 mm IP 44 Bajonettverschluss
0969705532
32 A 12-22 mm IP 44 Bajonettverschluss
0969715516
16 A 8-16 mm IP 67 Bajonettverschluss
1 St.
0969715532
32 A 12-22 mm IP 67 Bajonettverschluss
1 St.
0969715563
63 A 15-36 mm IP 67 Schraubverschluss
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
  • Verriegelung Gehäuse mit Bajonettverschluss

  • Ausführung 63 A mit Schraubanschluss

Nach IEC 60309, EN 60309 und VDE 0623