Crimpzangen-Satz
Crimpzangen-Satz - 1
Crimpzangen-Satz - 2
Crimpzangen-Satz - 3
Crimpzangen-Satz - 4
Crimpzangen-Satz - 5
Crimpzangen-Satz - 6
Crimpzangen-Satz - 7
Crimpzangen-Satz - 8
Crimpzangen-Satz - 9
Crimpzangen-Satz - 10
Crimpzangen-Satz - 11
Crimpzangen-Satz - 12
Crimpzangen-Satz - 13

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpzangen-Satz

Mit 5 wechselbaren Backen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Presszangenset mit Ratschenautomatik, nachstellbarer Sperrvorrichtung und Druckpunktentriegelung



Komplett mit 5 auswechselbaren Pressprofileinsätzen für:



Mundstück A


  • Für isolierte- und nichtisolierte Kabelschuhe von 0.5–6.0 mm² (rot, blau, gelb)

  • DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4–6 mm²


Mundstück B


  • Für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe von 1.5–10.0 mm²

  • DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²


Mundstück C


  • Für offene- und unisolierte Kabelschuhe von 0.5–6.0 mm², bis 6.3 mm Breite

  • DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4–6 mm²


Mundstück D


  • Kleine, isolierte Aderendhülsen mit und ohne Kragen von 0.5–4 mm²

  • DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4 mm²


Mundstück F


  • Grosse, isolierte Aderendhülsen von 6–16 mm²

  • DIN 6 / 10 / 16 mm²