Sekundenklebstoff Klebfix 2K
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 1
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 2
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 3
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 4
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 5
Sekundenklebstoff Klebfix 2K - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sekundenklebstoff Klebfix 2K

Transparenter, spaltfüllender, flexibler 2-Komponenten-Sekundenklebstoff

  • Chemische Basis: Cyanacrylat
  • Farbe: Transparent
  • Dichte: 1,21 g/cm³
  • Abbindezeit min./max. / Bedingung: 5-6 min / abhängig vom Klebespalt
  • Zugfestigkeit min./max. / Bedingung: 4-7 N/mm² / nach ASTM D-412
  • Zugfestigkeit min./max.: 4-7 N/mm²
  • Zugscherfestigkeit min.: 2 N/mm²
  • Klebespaltgröße max.: 6 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 35 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / kühle, trockene und frostfreie Lagerung
  • Inhaltsgewicht: 10 g
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Abbindezeit min./max. / Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893093090
Cyanacrylat Transparent 1,21 g/cm³ 5-6 min / abhängig vom Klebespalt
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
Universelle Anwendung


  • Sehr gute Haftung auf sehr vielen Untergründen

  • Nahezu transparente Verklebung von PMMA

  • Hohes Spaltfüllvermögen bei minimalem Schrumpf

  • Hohe Anfangshaftung

  • Mechanisch bearbeitbar


Extrem hohe Klebkraft


Nach Aushärtung mit bis zu 75 kg / cm² belastbar



Gelförmige Konsistenz


Auch auf senkrechten Flächen und über Kopf einsetzbar



Einfache Handhabung


  • In der praktischen Spritze – keine Pistole erforderlich

  • Dünne Mischerspitze garantiert eine punktgenaue Applikation


Beständig gegen Benzin und Diesel



Lösemittel- und silikonfrei

Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in reinem Sauerstoff oder stark sauerstoffangereichter Umgebung. Es sollte nicht an stark chlorierten oder stark oxidierenden Substraten eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technisches Datenblatt beachten!