Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment

1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. Fächerscheiben DIN 125-A, Stahl 140HV / Federring DIN 127-B, Federstahl, verzinkt, blau passiviert (A2K)
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
Sortiment mit 1.200 Teilen


  • 100 Fächerscheiben Ø 4,3 mm

  • 100 Fächerscheiben Ø 5,3 mm

  • 100 Fächerscheiben Ø 6,4 mm

  • 100 Fächerscheiben Ø 8,4 mm

  • 100 Fächerscheiben Ø 10,5 mm

  • 100 Fächerscheiben Ø 13,0 mm

  • 100 Federringe Ø 4,1 mm

  • 100 Federringe Ø 5,1 mm

  • 100 Federringe Ø 6,1 mm

  • 100 Federringe Ø 8,1 mm

  • 100 Federringe Ø 10,2 mm

  • 100 Federringe Ø 12,2 mm