Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K).
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K). - 1
Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K). - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskant-Passschraube mit kurzem Gewindezapfen DIN 610, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K).

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Zur Aufnahme von Querkräften


durch die Schraubverbindung oder zur Sicherung der Lagen von Werkstücken zueinander.



Geschliffener Passschaft mit Toleranzfeld k6


Der Passschaft mit Toleranzfeld k6 wird üblicherweise mit einer Bohrungstoleranz H7 gepaart.



Erhöhung der Montageproduktivität


da auf Spannstifte in Kombination mit herkömmlichen Schrauben verzichtet werden kann.