Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantschrauben/Sechskantmuttern und Flache Scheiben Sortiment
2400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017 (Ers. DIN 933), Stahl 8.8 / Sechskantmuttern DIN 934, Stahl I8I / Flache Scheiben DIN 125-A, Stahl 140 HV, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 2.400 Teilen
- 300 Sechskantmuttern M4
- 300 Sechskantmuttern M5
- 200 Sechskantmuttern M6
- 300 Scheiben D4,3
- 300 Scheiben D5,3
- 200 Scheiben D6,4
- Je 150 Sechskantschrauben M4 x 20 / 16
- Je 150 Sechskantschrauben M5 x 20 / 16
- Je 100 Sechskantschrauben M6 x 20 / 16
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!