Sechkantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2 Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechkantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2 Sortiment

430-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017 / DIN933 A2/70
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
Sortiment mit 430 Teilen


  • Je 15 Sechskantschrauben M10 x 30 / 35

  • Je 10 Sechskantschrauben M10 x 40 / 50

  • Je 20 Sechskantschrauben M8 x 30 / 40

  • Je 20 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25

  • 25 Sechskantschrauben M6 x 30

  • Je 25 Sechskantschrauben M8 x 16 / 20 / 25

  • Je 50 Sechskantschrauben M6 x 10 / 16 / 20 / 25