Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechkantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2 Sortiment
430-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017 / DIN933 A2/70
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 430 Teilen
- Je 15 Sechskantschrauben M10 x 30 / 35
- Je 10 Sechskantschrauben M10 x 40 / 50
- Je 20 Sechskantschrauben M8 x 30 / 40
- Je 20 Sechskantschrauben M10 x 20 / 25
- 25 Sechskantschrauben M6 x 30
- Je 25 Sechskantschrauben M8 x 16 / 20 / 25
- Je 50 Sechskantschrauben M6 x 10 / 16 / 20 / 25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!