Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment
1200-teilig im Systemkoffer 4.4.1. Sechskantmuttern DIN 934 / Flache Scheiben, für Sechskantschrauben und Muttern, A2
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1200 Teilen
- 100 M3 Sechskantmuttern
- 100 M4 Sechskantmuttern
- 100 M5 Sechskantmuttern
- 100 M6 Sechskantmuttern
- 100 M8 Sechskantmuttern
- 50 M10 Sechskantmuttern
- 50 M12 Sechskantmuttern
- 100 Unterlegscheiben Ø 3,2 mm
- 100 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm
- 100 Unterlegscheiben Ø 5,3 mm
- 100 Unterlegscheiben Ø 6,4 mm
- 100 Unterlegscheiben Ø 8,4 mm
- 50 Unterlegscheiben Ø 10,5 mm
- 50 Unterlegscheiben Ø 13,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!