Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter / Flache Scheiben A2 Sortiment

1200-teilig im Systemkoffer 4.4.1. Sechskantmuttern DIN 934 / Flache Scheiben, für Sechskantschrauben und Muttern, A2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Sortiment mit 1200 Teilen


  • 100 M3 Sechskantmuttern

  • 100 M4 Sechskantmuttern

  • 100 M5 Sechskantmuttern

  • 100 M6 Sechskantmuttern

  • 100 M8 Sechskantmuttern

  • 50 M10 Sechskantmuttern

  • 50 M12 Sechskantmuttern

  • 100 Unterlegscheiben Ø 3,2 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 4,3 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 5,3 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 6,4 mm

  • 100 Unterlegscheiben Ø 8,4 mm

  • 50 Unterlegscheiben Ø 10,5 mm

  • 50 Unterlegscheiben Ø 13,0 mm