Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde DIN 960, Stahl 8.8, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich
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
Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).