Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E) - 2
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde DIN 961, Stahl FK10.9, Zink-Nickel transparent passiviert (P3E)

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich
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
Chrom(VI)-frei:


Erfüllt die EU-Altautorichtlinie.



Korrosionsbeständigkeit:


720 h Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – im Vergleich: 96 h gelb verzinkt (A2C).

Hinweis

DIN 961 wurde zurückgezogen und durch ISO 8676 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).