Dachträger Aluminium
Dachträger Aluminium - 1
Dachträger Aluminium - 2
Dachträger Aluminium - 3
Dachträger Aluminium - 4
Dachträger Aluminium - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachträger Aluminium

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren

Artikelbeschreibung lesen

In 162 Ausführungen erhältlich
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
  • TÜV-GS-geprüft

  • 20g crash-getestet

  • 25 % leichter als ein Dachträger aus Stahl

  • Inklusive Befestigungssatz und Laderolle

  • Reduzierte Windgeräusche und Luftwiderstand durch die aerodynamische Konstruktion

  • Korrosionsbeständig und langlebig

  • Schnelle und einfache Montage

  • Keine Bohrungen erforderlich - Dachträger ist auf die Montagepunkte des Fahrzeugherstellers abgestimmt

  • Stützfüße aus Kompositmaterial

  • Besonders hohe Stabilität durch eloxiertes Aluminium in Verbindung mit hochwertigem Kunststoff
Hinweis

Maximale Dachlast = Aluminiumträger + Zubehör + Ladung beachten