Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmstoffhalter W-DH
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C
- Einfache und schnelle Montage
- Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden
- Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
- Befestigung von Planen und Folien im Baubereich
- Teller-∅ 50 mm: Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, z. B. Styropor
- Teller-∅ 90 mm: zur Befestigung von weichen Dämmstoffen, z. B. Stein- und Glaswolle
- Zu verarbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Nageldübel ∅ 8 mm
- Zu verarbeiten in Holz in Verbindung mit einer Spanplatten- oder Holzschraube mit Kopf-∅ mind. 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!