Dampfbremse WÜTOP® DB 10
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 10 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 10

Die diffusionsfähige Dampfbremse mit gutem Rücktrocknungspotential.

  • Flächengewicht pro m²: 98 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 3 m
  • Fläche: 150 m²
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 14 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 120 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 160 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 200 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 160 N
  • Farbe: Hellbraun transparent
  • Breite: 3 m
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
Art.-Nr. Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Fläche Anzahl VE
Preis/VE
0681000010
98 g 50 m 3 m 150 m²
150 St.
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
Wütop® DB 10 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck und Unterspannbahnen.



Sicherheit


  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • Sorgt für ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Trage konstruktion und somit für ein gesundes Raumklima

  • Speichert Kondensat und verhindert Spontankondensation


Technologie


  • 2-lagige Dampfbremse

  • Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich


Universell einsetzbar


  • Dach, Wand und Boden


Zeit- und Kostenersparnis


  • Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse

  • Einfache Verarbeitung (Transluszent)

  • Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet