Dampfbremse WÜTOP® DB 20
Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 3
Dampfbremse WÜTOP<SUP>®</SUP> DB 20 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 20

Die extrem widerstands- und diffusionsfähige Dampfbremse.

  • Ausführung: Mit Gittergewebe
  • Flächengewicht pro m²: 130 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Werkstoff: Polyolefin Beschichtung/ HDPE Gewebe/ PP Vlies
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 100 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 140 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 300 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 290 N
  • Farbe: Weiß
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min./max. / Bedingung: 20-25 m / nach EN 1931

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollenbreite Fläche Anzahl Rollen pro Palette Breite Anzahl VE
Preis/VE
0681000264
3 m 150 m² 25 STK 3 m
150 m2
0681000267
1,5 m 75 m² 50 STK 1,5 m
75 m2
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
Wütop® DB 20 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen. Sowie für Holzrahmenbaukonstruktionen mit WDVS.



Sicherheit


  • Durch die Gewebearmierung extrem widerstandsfähig, reiß- und durchstoßfest. Optimal auch für Einblasdämmung geeignet

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung


Technologie


  • 3-lagige Dampfbremse mit Gewebearmierung

  • Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich


Universell einsetzbar


Dach, Wand und Boden.



Zeit- und Kostenersparnis


Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse.