Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone - 1
Diamant-Nassbohrkrone - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Nassbohrkrone

Langlebige, hochwertige und wirtschaftliche Diamant-Nassbohrkronen für nahezu alle Baugewerke

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Wirtschaftlichkeit


Die hochwertige Diamant-Qualität mit scharfen Schneidkanten und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung bei der Ausführung mit Ringsegment


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert, selbst bei härtesten Anwendungen, deutlich das Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone.



Spezielles Laser-Schweißverfahren bei den segmentierten Kronen


Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten, ca. 10% schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatiker durchbohren!