Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Fliesen Blitz Cut
Langlebige, wirtschaftliche Diamanttrennscheibe für Fliesenleger, Sanitärbetriebe, Steinmetze und ähnliche Gewerke. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Wirtschaftlichkeit
Die Blitz-Cut bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit. Mit einer
Segmenthöhe von 10,0 mm ist dabei eine sehr gute Standzeit gesichert.
Optimierte Schnittqualität
Der geschlossene Rand und die feine Segmentstruktur ermöglichen einen sauberen Schnitt.
Hohe Geschwindigkeit
Schnittigkeit kombiniert mit einem sauberen Schnitt.
Fliesen, Feinsteinzeug, Klinker, weich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!