Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamanttrennscheibe Speed Fliese für Fliesen und vergleichbare Materialien bis ca. 20 mm Stärke
Mit geschlossenem Rand für einen schnellen und sauberen Schnitt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimaler Schnitt
Strukturierte Segmentflanken lassen durch Ihre Kühlfunktion den Wegfall der Ausgleichsschlitze für die Ausdehnung bei Hitze zu. Dies ermöglicht einen Rand mit geschlossener Schnittfläche.
Verminderte Flatterneigung
Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.
Verlängerte Standzeit
Im Vergleich zu herkömmlichen Fliesenscheiben garantiert das 10 mm hohe Segment eine erheblich längere Standzeit.
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
- Für Winkelschleifer
- Für Trocken- und Nassschnitt
- Fliesen, Feinsteinzeug, Kacheln glasiert, Steingut (Gres), Granit, weich/hart, weitere Natursteine, Dachpfannen glasiert, Klinker, weich, Marmor
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!