Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13
Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13 - 1
Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13 - 2
Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamanttrennscheibe Universal Power Cut H13

  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Segmenthöhe: 13 mm
  • Segmentverbindung: Laser
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Vielseitigkeit (Punktesystem) Schnittgeschw... Durchmesser Bohrung Anzahl VE
Preis/VE
0668116230
3 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 230 mm 22,23 mm
1 St.
0668116125
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 125 mm 22,23 mm
1 St.
0668116115
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 115 mm 22,23 mm
1 St.
0668116350
3 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 350 mm 20 mm
1 St.
0668116351
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 350 mm 25,4 mm
1 St.
0668116401
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 400 mm 25,4 mm
1 St.
0668116451
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 450 mm 25,4 mm
1 St.
0668116300
4 von 4 Punkten 4 von 4 Punkten 300 mm 20 mm
1 St.
0668116232
4 von 4 Punkten 3 von 4 Punkten 230 mm 22,23 mm
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
  • 13 mm hohe, geschmiedete Segmente mit hohem Diamantanteil

  • Enge, trapezförmige Verzahnung für saubere Schnittkanten

  • Optimale Laufruhe durch geschliffenen und gewuchteten Blattkern

  • Das speziell gebohrte Kernblatt ermöglicht eine rasche Abkühlung

  • Laserschweißung garantiert höchste Sicherheit

  • Enge Verzahnung gewährt eine hervorragende Schnittleistung
Hinweis
  • Ab ∅ 300 mm befindet sich ein Mitnehmerloch auf der Trennscheibe (Position auf der Scheibe genormt).
  • Herstellung nach EN13236 gewährleistet höchste Sicherheit im Einsatz.